Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kB Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 250ns SMD 64 x 16 Bit, 64 x 8-Pin 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 1kB Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 250ns SMD 64 x 16 Bit, 64 x 8-Pin 16bit
Artikel-Nr.:
     108EL-8237718
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC46BT-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040175365
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kB
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 64

Serieller Microwire-EEPROM 93AA46B/93C46B/93LC46B. Die 93AA46B/93C46B/93LC46B-Produktfamilie von Microchip sind serielle 1-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. 64-x-16-Bit-Organisation Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kB
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
64
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 8237718, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC46BTISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.