Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 3 TV Buchse Steckverbinder-Schutzkappe Größe 11 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8236266
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     418-6033-11R0501-10
EAN/GTIN:
     5059041763103
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 11
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = 3 TV
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink-Nickel, schwarz
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 418

MIL-DTL-38999, Serie III, Klasse Z. Amphenol-Staubschutzkappen gemäß MIL-DTL-38999, Serie III. Ein umfassendes Angebot von Buchsen- und Stecker-Staubschutzkappen in einer Reihe von Größen für den Einsatz mit den schwarz vernickelten Amphenol-Steckverbindern gemäß MIL-DTL-38999, Serie III.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
11
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
3 TV
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink-Nickel, schwarz
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
418
Weitere Suchbegriffe: 8236266, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603311R050110, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TV07ZN-11-35SA
ab € 44,73*
Zubehör
Amphenol
TV07ZN-11-35SN
ab € 33,29*
Zubehör
Amphenol
TV07ZN-11-98PA
ab € 49,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.