Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 3 TV Buchse Steckverbinder-Schutzkappe Größe 9 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8236254
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     418-6033-09R0501-10
EAN/GTIN:
     5059041763707
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 9
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = 3 TV
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink-Nickel, schwarz
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 418

MIL-DTL-38999, Serie III, Klasse Z. Amphenol-Staubschutzkappen gemäß MIL-DTL-38999, Serie III. Ein umfassendes Angebot von Buchsen- und Stecker-Staubschutzkappen in einer Reihe von Größen für den Einsatz mit den schwarz vernickelten Amphenol-Steckverbindern gemäß MIL-DTL-38999, Serie III.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
9
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
3 TV
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink-Nickel, schwarz
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
418
Weitere Suchbegriffe: 8236254, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603309R050110, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TV07ZN-09-35PN
ab € 40,07*
Zubehör
Amphenol
TVP00ZN-09-35SN
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.