Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited 3 TV Stecker Steckverbinder-Schutzkappe Größe 9 / MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8236250
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     418-6033-09P0501-10
EAN/GTIN:
     5059041763073
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Stecker
Gehäusegröße = 9
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Serie = 3 TV
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink-Nickel, schwarz
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 418

MIL-DTL-38999, Serie III, Klasse Z. Amphenol-Staubschutzkappen gemäß MIL-DTL-38999, Serie III. Ein umfassendes Angebot von Buchsen- und Stecker-Staubschutzkappen in einer Reihe von Größen für den Einsatz mit den schwarz vernickelten Amphenol-Steckverbindern gemäß MIL-DTL-38999, Serie III.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäusegröße:
9
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Serie:
3 TV
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink-Nickel, schwarz
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
418
Weitere Suchbegriffe: 8236250, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603309P050110, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-98PN
ab € 43,85*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-98SN
ab € 50,66*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-98SA
ab € 50,30*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-35SA
ab € 60,16*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-35PN
ab € 42,38*
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-35SN
ab € 53,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.