Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 10 A 19.2mm x 12.9mm, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8235162
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01858.0103-01
EAN/GTIN:
     5059040106000
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite = 19.2mm
Tafelausschnitt Höhe = 12.9mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Löt-Pin
Beschriftung = On; Off
AC-Nennspannung = 250V
Gehäusematerial = Polyamid

UL; CSA; ENEC. Geeignete spritzwassergeschützte PVC-Abdeckung, siehe Best.-Nr. ; 133-6287 133-6287. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter von Marquardt, Serie 1858. Marquardt-Serie 1858 der zweipoligen Miniatur-Ein-/Aus-Wippschalter. Die nicht beleuchteten Wippschalter 1858 sind für den Einsatz in Geräten der Klasse II geeignet und in einer Auswahl von Leiterplattenmontage- oder 4,8-mm-Faston-/Schnellverbindungs-Flachsteckerkontakten mit oder ohne abriebfesten Ein-/Aus-Beschriftungen erhältlich. Das Miniatur-Wippschaltermaterial ist sofort selbstverlöschend gemäß UL94V-0 und hat eine seidenmatte Oberfläche, die sich in Plattenausschnitte mit einer Plattenstärke von 0,75 bis 3 mm einrasten lässt, die Sicherungsrippen auf dem Schaltergehäuse gewährleisten einen festen Sitz. Diese Wippschalter haben Silberkontakte mit dem Schaltformat zweipoliger Schließer (Ein/Aus), einen Kontaktwiderstand ;100 mΩ und einen Isolationswiderstand >100 MΩ. Eine transparente PVC-Abdeckung steht zur Verfügung, um die Wippschalter der Serie 1858 vor Staub und Wassereintritt zu schützen und eine IP64-Bewertung für das Wippschalter-Betätigungselement zu ermöglichen. Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis zu 100 A Kontaktabstand: ≥3 mm Betätigungskraft ≤5 N Entflammbarkeit gemäß UL 94 V-0 Erfüllt die Haushaltsgerätenorm IEC/EN 60335-1:2001/2002 Kapitel 30
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite:
19.2mm
Tafelausschnitt Höhe:
12.9mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Löt-Pin
Beschriftung:
On; Off
AC-Nennspannung:
250V
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 8235162, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Marquardt, 01858010301, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.