Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie KONTAKT 60, Typ Reiniger für elektrische Kontakte Kontaktspray für Elektrische Kontakte, Spray, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8232662
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     70013-AH
EAN/GTIN:
     5060641245739
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname = KONTAKT 60
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Anwendung = Elektrische Kontakte
Produktkategorie = Kontaktreiniger

CRC-KontaktreinigerDas CRC Kontakt 60 400ml ist ein Kontaktreinigungsöl zur Wiederherstellung korrodierter elektrischer Kontakte. Zusätzlich zu den korrosionslösenden Komponenten enthält das Spray ein Lösungsmittelgemisch, das fettige oder harzhaltige Rückstände entfernt. Es ist wichtig zu wissen, dass die Probleme mit elektrischen Kontakten nicht nur durch Korrosion, sondern auch durch umweltschädliche Gase verursacht werden, die Beschichtungen mit geringer elektrischer Leitfähigkeit auf den Kontaktflächen bilden.Eigenschaften und VorteileIn Aerosolform ist es besonders für Serviceanwendungen geeignet Er kann wirtschaftlich und präzise abgegeben werden Löst Schmutz und KorrosionAnwendungenElektrische Kontakte IT und Telekommunikation Kfz-ElektrikZertifizierungenASTM D56 ASTM D891 DIN 53 170
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname:
KONTAKT 60
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Anwendung:
Elektrische Kontakte
Produktkategorie:
Kontaktreiniger
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, 8232662, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Kontakt Chemie, 70013AH, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.