Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8232558 Herst.-Nr.: 10110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 500 ml Gebinde Typ = Spray Anwendung = Korrosionsschutz, Schmierung, Rostschutz Farbe = Blau-Grün Handelsname = 3-36
CRC 3-36 Mehrzweckschmiermittel. Mehrzweckschmiermittel Lockert Metallteile, die durch Schmutz, Korrosion oder getrocknetes Fett verklemmt sind Dringt schnell ein Verhindert Rost und Korrosion Verdrängt Feuchtigkeit, dringt schnell ein und löst verrostete Teile Schützt Metalle und Legierungen Sicher auf den meisten Gummimaterialien, Kunststoffen, Beschichtungen und Metalloberflächen Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 500 ml | Gebinde Typ: | Spray | Anwendung: | Korrosionsschutz, Schmierung, Rostschutz | Farbe: | Blau-Grün | Handelsname: | 3-36 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, 8232558, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Rostlöser, CRC, 10110, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Rust Treatments |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,31* | € 14,33* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 14,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,37* | € 15,77* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,95* | € 17,60* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,97* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|