Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 6-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV, SOIC 12,3 mA dc 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232227
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8660BB-B-IS1
EAN/GTIN:
     5059041706681
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 6
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 12,3 mA dc
Isolationsspannung = 2,5 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 9.9mm
Tiefe = 1.25mm
Breite = 3.9mm

Si866x Serie 6-Kanal Digital-Isolatoren. Die Si866x-Serie von Sechs-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
6
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
12,3 mA dc
Isolationsspannung:
2,5 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
9.9mm
Tiefe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 8232227, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8660BBBIS1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.