Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV, SOIC 3,8 mA dc 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV, SOIC 3,8 mA dc 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8232198
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8621BB-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041244480
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 3,8 mA dc
Isolationsspannung = 2,5 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.55mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren Serie Si862x, 2-Kanal. Die Si862x-Serie von Zwei-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
3,8 mA dc
Isolationsspannung:
2,5 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 8232198, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8621BBBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.