Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 5-Kanal 150Mbit/s, 2,5 kV, SOIC 9,8 mA dc 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232163
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8650BB-B-IS1
EAN/GTIN:
     5059041135504
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 5
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 9,8 mA dc
Isolationsspannung = 2,5 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 9.9mm
Tiefe = 1.25mm
Breite = 3.9mm

Digital-Isolatoren Serie Si865x, 5-Kanal. Die Si865x-Serie von Fünf-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
5
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
9,8 mA dc
Isolationsspannung:
2,5 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
9.9mm
Tiefe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 8232163, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8650BBBIS1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions
Si86XXISO-KIT
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.