Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 3-Kanal 1Mbit/s, 2500 V eff, SOIC 5,9 mA dc 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232003
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8631AB-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041706445
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 3
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 5,9 mA dc
Isolationsspannung = 2500 V eff
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 9.9mm
Tiefe = 1.25mm
Breite = 3.9mm

Digital-Isolatoren Serie Si863x, 3-Kanal. Die Si863x-Serie von Drei-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
3
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
5,9 mA dc
Isolationsspannung:
2500 V eff
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
9.9mm
Tiefe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 8232003, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8631ABBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.