Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 1000ns SMD 256 x 8, 256 x 5-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 1000ns SMD 256 x 8, 256 x 5-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-8231227
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC08BT-E/OT
EAN/GTIN:
     5059040199583
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 8kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 256 x 8
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Anzahl der Wörter = 256

24AA08/24LC08B I²C™ Serieller EEPROM. Die 24AA08/24LC08B Produktfamilie von Microchip sind 8 Kbit I²C™ serielle EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur und Netzteilvarianten verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis zu 1,7 V für 24AA08 Geräte, 2,5 V für 24LC08B Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 1 mA (maximal), Standby-Strom 1 μA (maximal) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Seitenschreibezeit 3 ms (typisch) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung Seitenschreibpuffer von 16 Byte Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz > 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
256 x 8
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Anzahl der Wörter:
256
Weitere Suchbegriffe: 8231227, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC08BTEOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.