Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 64K x 8 Bit, 64 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 64K x 8 Bit, 64 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-8231192
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC512-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040164338
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt = >200Jahr

Serieller EEPROM 24AA512/24FC512/24LC512 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt:
>200Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 8231192, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC512ISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.