Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4728A0-E/UN, Quad MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12 bit DAC MCP4728A0-E/UN, Quad MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (I2C)
Artikel-Nr.:
     108EL-8231110
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4728A0-E/UN
EAN/GTIN:
     5059040199514
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Integrale Nichtlinearität = ±13LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 6µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4728
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Integrale Nichtlinearität:
±13LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
6µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 8231110, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4728A0EUN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.