Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP102T-315E/LB, Mikropower SC-70 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8230827
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP102T-315E/LB
EAN/GTIN:
     5059040196995
Suchbegriffe:
8230827
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikropower
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Überwachungsspannung max. = 3.08V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

MCP102 Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis. Der Microchip MCP102 ist eine Spannungsüberwachung, die einen Mikrocontroller oder ein anderes Gerät bei einem Brownout über einen Active-Low-Rückstellungsstift im Reset hält. Merkmale. Ultraniedriger Versorgungsstrom: 1,75 μA (maximaler Dauerzustand) Setzt den Mikrocontroller bei einem Versorgungsausfall zurück RST-Stift: Active Low, Push-Pull Reset-Verzögerungszeitgeber (120 ms Verzögerung, typisch)
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikropower
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Überwachungsspannung max.:
3.08V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.