Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 6mm
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 6mm
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8229098
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229098
EAN/GTIN:
     5056112192527
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3x6 innensechsk...
linsenkopfschrauben m3
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M3
Länge = 6mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.5mm
Erfüllte Normen = ISO 7380

RS Pro M3 x 6 mm Innensechskant-Drucktaste, schwarz, selbstfarbenerDiese Innensechskantschrauben mit Druckknopf sind wichtige Komponenten in leichten technischen Umgebungen, in denen die Notwendigkeit zur Reduzierung der Gerätegröße häufig besteht. Mit einer breiten lasttragenden Oberfläche sorgen diese Schrauben für einen sicheren Sitz und sind damit die erste Wahl für Werkzeugmaschinen und Sicherheitsschutzanwendungen. Die 6 mm langen M3-Schrauben wurden gemäß ISO 7380-Normen mit Gewinde versehen. Ein Innensechskantschlüssel der Größe 2,5 oder ein RS-Innensechskantschlüssel 609-562 kann zum Befestigen und Lösen verwendet werden. allen anderen Größen: Dieses Produkt wurde entwickelt, um die RoHS-Umweltstandards (Restriction of Hazardous Substances) zu erfüllen. Die Innensechskantschrauben aus Stahl haben eine schwarze Oberfläche, die eine attraktive, hochwertige Optik für Innenanwendungen bietet. Sie werden in Überkopffächern eingesetzt, bei denen mehr Platz mit begrenzter Hardware im Vordergrund steht. Da diese Schrauben Teil der RS Pro Serie sind, können Sie sicher sein, dass sie vollständig auf Konsistenz geprüft werden.Eigenschaften und Vorteile• Innensechskantschrauben mit Druckknopfkopf • Länge: 6 mm • M3-Gewinde • Gefertigt gemäß ISO 7380 • Befestigung mit 2,5-allen-Schlüssel oder 609-562 RS Innensechskantschlüssel • Aus Stahlmaterial • Schwarze, selbstfarbige Oberfläche • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Indu
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M3
Länge:
6mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.5mm
Erfüllte Normen:
ISO 7380
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben innensechskant, 8229098, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q107380000300006000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,96*
€ 29,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,26*
€ 28,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,05*
€ 26,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,18*
€ 24,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,73*
€ 23,48
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 18,41*
€ 21,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,30*
€ 18,21
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
609562
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.