Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 173 kHz TO-263 5-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8228792
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP1501-K5G-13
EAN/GTIN:
     5059043369754
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 1,23 V
Ausgangsspannung max. = 37 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangsstrom max. = 3A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Schaltregler = Jamm

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
1,23 V
Ausgangsspannung max.:
37 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangsstrom max.:
3A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Schaltregler:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 8228792, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, DiodesZetex, AP1501K5G13, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.