Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LVC Puffer Non-Inverting SOT-25 Schmitt-Trigger Push-Pull' ESR Schmitt-Trigger-Eingang 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8228708
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G17W5-7
EAN/GTIN:
     5059043278889
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 1.7mm

Produktfamilie 74LVC, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Schmitt-Trigger, 74lvc, 8228708, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LVC1G17W57, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.