| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8226828 Herst.-Nr.: LTC3525ESC6-3.3#TRMPBF EAN/GTIN: 5059043109565 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung max. = 3,3 V Eingangsspannung min. = 1 V Eingangsspannung max. = 1,6 V Ausgangsstrom max. = 400mA Wandler-Typ = Step Up Anzahl der Ausgänge = 1 Ausgangs-Typ = Fest Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SC-70 Pinanzahl = 6 Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C Höhe = 0.9mm
Aufwärtsregler (Boost), Micropower-Boost-Regler, Linear Technology Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung max.: | 3,3 V | Eingangsspannung min.: | 1 V | Eingangsspannung max.: | 1,6 V | Ausgangsstrom max.: | 400mA | Wandler-Typ: | Step Up | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Ausgangs-Typ: | Fest | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SC-70 | Pinanzahl: | 6 | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Höhe: | 0.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8226828, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3525ESC633#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs |
| | |
| |