Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC-DC-Schaltregler Step Down 2-Kanal 1,8 MHz MSOP 10-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC-DC-Schaltregler Step Down 2-Kanal 1,8 MHz MSOP 10-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8225689
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3407AEMSE#PBF
EAN/GTIN:
     5059043369624
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Ausgangsspannung max. = 5 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 600mA
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,8 MHz
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Load-Regulation = 0,5 %

Abwärtsregler (Buck), Mehrfachausgang, Linear Technology. Die Abwärtsregler von Linear Technology mit Mehrfachausgang umfassen sowohl monolithische als auch Controller-Typen als entweder synchrone oder nicht synchrone Ausführung. Diese äußerst effizienten Abwärtsregler haben Eingangsspannungen von bis zu 36 Volt und Schaltfrequenzen bis 2,25 MHz. Anwendungen umfassen Telekommunikation, Netzwerke und Industriegeräte sowie die Point-of-Load-Regelung mit hoher Dichte.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Ausgangsspannung max.:
5 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
600mA
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,8 MHz
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Load-Regulation:
0,5 %
Weitere Suchbegriffe: 8225689, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3407AEMSE#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.