Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol AP830 Festwiderstand 15Ω ±1% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8220198
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP830 15R F 50PPM
EAN/GTIN:
     5059041764506
Suchbegriffe:
8220198
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 15Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±1%
Serie = AP830
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

TO-220-Hochleistungswiderstände der Serie AP830, 30 Watt. Nicht induktives T0-220-Widerstandspaket der Serie AP830 für 25 Watt mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die Serie AP830 umfassen: Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Impulsbelastung mit niedriger Energie; Motorsteuerschaltkreise; Motorantriebsschaltkreise. 30 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±1%
Serie:
AP830
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.