Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO30 Dickschicht Widerstand 10Ω ±1% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8220016
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F10R00FTE3
EAN/GTIN:
     5059040854215
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO30
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-220 und einem montierten Kühlkörper mit 30 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 30W-Leistungswiderstände der Serie LTO30 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von R010 bis 550K und sind nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 30 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-220 Paket Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO30
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 30kw, 8220016, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO030F10R00FTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.