Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Female, 6-polig , Rechtwinklig, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8216045
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53462-0629
EAN/GTIN:
     5059039309382
Suchbegriffe:
8216045
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.5 A, 500 mA
Betriebsspannung = 40 V
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Seriennummer = 0629

6-polige Einbaubuchsen. Ermöglicht hohe Datenübertragungsraten bei größerer Bandbreite mit weniger Drähten als bestehende Ausführungen Ideal für den Einsatz mit Multimedia-Produkten
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.5 A, 500 mA
Betriebsspannung:
40 V
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Seriennummer:
0629
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,99*
€ 7,30*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,90*
€ 10,87*
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 19,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.