Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NCP1090DG Spannungsregler, Schnittstellencontroller, 72 V / 5mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NCP1090DG Spannungsregler, Schnittstellencontroller, 72 V / 5mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8215115
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1090DG
EAN/GTIN:
     5059042711714
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Schnittstellencontroller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 57 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 5mA
Ausgangsspannung max. = 72 V
Eingangsspannung min. = 0 V

Integrierter PoE-PD-Schnittstellenregler und DC/DC-Wandler, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Schnittstellencontroller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
57 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
5mA
Ausgangsspannung max.:
72 V
Eingangsspannung min.:
0 V
Weitere Suchbegriffe: 8215115, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP1090DG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.