Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGHP 2 Mineralöl Fett Blau -40°C bis +150°C, Dose 18 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8212712
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGHP 2/18
EAN/GTIN:
     5059041110969
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Handelsname = LGHP 2
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Dose
Gebindegröße = 18 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
NGLI-Klasse = 2/3
Farbe = Blau
Viskosität = 96mm²/s
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGHP 2
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Dose
Gebindegröße:
18 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
NGLI-Klasse:
2/3
Farbe:
Blau
Viskosität:
96mm²/s
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, schmierfett 18kg skf, skf kugellagerfett, lagerfett, 8212712, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGHP218, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,63*
€ 762,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,89*
€ 753,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,27*
€ 703,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,29*
€ 660,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKGT 1
ab € 511,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.