Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol AP826 Dickschicht Widerstand 10kΩ ±1% / 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211817
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP826 10K F 50PPM
EAN/GTIN:
     5059041115520
Suchbegriffe:
8211817
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = AP826
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anschlussraster = 5.33mm

TO-220-Hochleistungswiderstände der Serie AP826, 25 Watt. Nicht induktives T0-220-Widerstandspaket der Serie AP826 für 25 Watt mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die Serie AP826 umfassen: Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Impulsbelastung mit niedriger Energie; Motorsteuerschaltkreise; Motorantriebsschaltkreise. 25 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
AP826
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anschlussraster:
5.33mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.