| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8211683 Herst.-Nr.: 1233 SV005 EAN/GTIN: 5059039016433 |
| |
|
| | |
| Schlauchdurchmesser = 15.88mm Farbe = Silber Material = Kupfer Schlauchlänge = 30m Umflochten = Ja Wandstärke = 0.76mm Serie = FIT Brass Braid
Flaches Geflecht, verzinntes Kupfer. Die Drahtserie Alpha aus verzinntem Kupfer mit flachen umflochtenen Schrumpfschläuchen sind ideal zur Abschirmung von kurzen Kabelführungen. Dieser Geflechtschlauch hat ein festes Gewebe aus mehradrigem verzinntem Kupferdraht. Das flache Geflecht kann als Masseband verwendet werden, um einen ausgezeichneten Massepfad mit niedrigem Widerstand zu erzeugen. Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser: | 15.88mm | Farbe: | Silber | Material: | Kupfer | Schlauchlänge: | 30m | Umflochten: | Ja | Wandstärke: | 0.76mm | Serie: | FIT Brass Braid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, alpha wire kupfer geflechtschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 8211683, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, Alpha Wire, 1233SV005, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 109,53* | € 163,20* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,01* | € 166,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,49* | € 225,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,27* | € 229,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,10034* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|