Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12-Bit ADC AD7276AUJZ-500RL7, 3Msps TSOT, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8209328
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7276AUJZ-500RL7
EAN/GTIN:
     5059042319330
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 3Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT
Pinanzahl = 6
Integrale Nichtlinearität = ±1.5LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,35 bis 3,6 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

A/D-Wandler, 12 Bit, einfach, 1,25 MSPS bis 500 MSPS, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
3Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT
Pinanzahl:
6
Integrale Nichtlinearität:
±1.5LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,35 bis 3,6 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 8209328, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7276AUJZ500RL7, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 126 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.