Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 10 bit DAC AD5612AKSZ-2500RL7, SC-70, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 10 bit DAC AD5612AKSZ-2500RL7, SC-70, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)
Artikel-Nr.:
     108EL-8209303
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5612AKSZ-2500RL7
EAN/GTIN:
     5059042086782
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = 0.5mV
Integrale Nichtlinearität = ±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
0.5mV
Integrale Nichtlinearität:
±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 8209303, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD5612AKSZ2500RL7, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.