Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 18-Bit ADC AD7643BSTZ, 1.25Msps LQFP, 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8209249
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7643BSTZ
EAN/GTIN:
     5059042709636
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 18-Bit
Abtastrate = 1.25Msps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 48
Integrale Nichtlinearität = ±3LSB
Digital Interface Typ = Parallel, Seriell
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

A auf D umsetzt 18-Bit-SMD, analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
18-Bit
Abtastrate:
1.25Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
48
Integrale Nichtlinearität:
±3LSB
Digital Interface Typ:
Parallel, Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 8209249, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7643BSTZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.