Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 10 A @ 125 V ac, 1-poliger Wechsler 90 g -40°C - +82°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207482
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1B17D8-263
EAN/GTIN:
     5059039199785
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 10 a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 90 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +82°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = PCT
Schalt-Lösekraft = 9gf
Betriebstemperaturbereich = -40 → +82°C

CSA, ENEC und UL. Honeywell V7 Miniatur-Mikroschalter in robuster Ausführung. Honeywell-Mikroschalter der Serie V7 wurden für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt. Geschützt durch ein robustes Gehäuse aus Thermoplast können die Mikroschalter der V7-Serie in einer umfassenden Palette von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden. Extrem zuverlässiger Einrast-Federmechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährtem Service Große Nennstromoptionen lieferbar von 0,1 A bis 25 A, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt ist Die V7-Serie verfügt über branchenführende Temperaturbereiche von -40 °C bis +175 °C, um Zuverlässigkeit in rauen Bedingungen für viele Jahre und hohe Verlässlichkeit sicherzustellen Bietet eine besonders lange Lebensdauer mit bis zu 10000000 Betriebszyklen, die dem Benutzer eine Senkung der Ausfallzeiten der Maschine und der gesamten Systemkosten bieten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
90 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+82°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
PCT
Schalt-Lösekraft:
9gf
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +82°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 8207482, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V71B17D8263, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 3,10*
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,86*
€ 6,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.