Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Schraub, 15 A @ 480 V ac, 2-poliger Wechsler 3,34 → 5,56 N -55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207432
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3MN1
EAN/GTIN:
     5059039187720
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A @ 480 V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 3,34 → 5,56 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 1.67N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter Honeywell – Serie 3MN. Die Standard-Grundschalter mit doppelter Unterbrechung der Serie 3MN von Honeywell bestehen aus lichtbogenbeständigem Kunststoff, bieten eine einfache Gruppierung und haben eine lange mechanische Lebensdauer. Schaltkreis mit doppelter Unterbrechung Hohe mechanische Lebensdauer
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A @ 480 V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
3,34 → 5,56 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
1.67N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 8207432, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 3MN1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 95,09*
€ 112,55*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 124,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.