Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rundstift-Nasenstößel-Betätiger Schnellverbindung, 10 A @ 277 V ac, 2-poliger Wechsler 6,67 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207426
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2DM1
EAN/GTIN:
     5059039199648
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Betätigertyp = Rundstift-Nasenstößel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10 A @ 277 V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 6,67 N
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +82°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Polyester
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Nennspannung = 277V ac
Betriebstemperaturbereich = -37 → +82°C

UL und CSA. Schnappschalter für Frontplattenmontage, Serie DM/DP, Honeywell. Die -Serie DM-/DP wurde für Anwendungen entwickelt, die Schnappschalter entweder in einfacher oder manueller Konfiguration erfordern. Die Installation wurde durch Schnellanschlüsse und ein Schnappgehäuse für Frontplattenmontage vereinfacht. Es sind verschiedene Optionen erhältlich, einschließlich rastender und nicht rastender Schaltung sowie ein- oder zweipoliger Ausführungen. Bei der Serie DM ist eine Taste für den manuellen Betrieb möglich. Die Serie DP verfügt über Kolben für die Grundfunktionen. Anwendungsmöglichkeiten: Geräte-Türleuchten Türverriegelungen Start/Stopp-Schalter. Merkmale Optisch ansprechende und robuste Schnappbefestigung — einfach zu installieren Es kann zwischen nicht rastendem, rastendem, Druck-Zug- sowie Zweistufen-Zugschalten gewählt werden. Schnellanschlüsse Erwartete mechanische Lebensdauer: 1 Millionen Schaltspiele, 95 % Wahrscheinlichkeit
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rundstift-Nasenstößel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10 A @ 277 V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
6,67 N
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+82°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Polyester
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Nennspannung:
277V ac
Betriebstemperaturbereich:
-37 → +82°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 10a, 8207426, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 2DM1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 29,52*
€ 5,90*
ab € 19,05*
€ 32,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.