Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stab-Betätiger Schraub, 10 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler -18°C - +82°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207423
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2AC59
EAN/GTIN:
     5059039187454
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Stab
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Betriebstemperatur min. = -18°C
Betriebstemperatur max. = +82°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Edelstahl
Nennspannung = 250V ac
Schaltfolge = Rastend

Türschalter Honeywell Serie AC. Die Türverriegelungsschalter der Serie Micro Switch™ AC wurden für einfache oder präzise Ein/Aus-Anwendungen entwickelt. Sie ermöglichen die Stromkreisprüfung bei eingeschalteter Stromversorgung durch manuelles ziehen eines Stabbetätigungselements in die rastende EIN-Position. Durch Schließen der Tür wird der Schalter zurückgestellt. Anwendungsmöglichkeiten: Geräte Verkaufsautomaten Büroausstattung Computer/Bürogeräte Prüfgeräte Medizintechnische Geräte/Dentalbedarf Kommunikationsgeräte Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Leistungsmerkmale: Schaltet automatisch die Stromversorgung ab, wenn eine Service-Klappe oder eine Schublade geöffnet werden Wahlweise tastende, rastende oder Pull-to-Cheat-Betätigung Vielseitige Halterung für seitliche Montage oder Endmontage Nennstrombereiche von 5 A bis 25 A Erhältlich mit einem oder zwei 1-poligen Umschaltern Verschiedene Anschlussmethoden möglich
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Betriebstemperatur max.:
+82°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Nennspannung:
250V ac
Schaltfolge:
Rastend
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8207423, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 2AC59, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 62,59*
€ 82,43*
25
€ 5,90*
ab € 82,93*
€ 94,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.