Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST XSR Platinenstecker-Kabel XSR / XSR Buchse / Buchse Raster 0.6mm, 0.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST XSR Platinenstecker-Kabel XSR / XSR Buchse / Buchse Raster 0.6mm, 0.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-8201680
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     06XSRXSR36L50
EAN/GTIN:
     5059041758789
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder jst
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder 1 = XSR
Steckverbinder 2 = XSR
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 6
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 6
Raster = 0.6mm
Kabellänge = 0.5m

0,6-mm-Kabel-Platine-IDC-Kabel-Platine-Kabelkomponenten der Serie JST XSR. Kabel-Platine-IDC-Kabelbaugruppen der Serie XSR bestehend aus einem Kabel, an dessen beiden Enden jeweils eine 0,6-mm-IDC-Buchse der Serie XSR vorhanden ist. Diese XSR-Buchsen sind kompakt und platzsparend konstruiert und verfügen über eine IDC-Kontaktgestaltung mit Zweifach-U-Steckplatz für eine zuverlässige elektrische Verbindung. Die Gehäuse dieser XSR-Buchsen verfügen außerdem über eine Zugentlastungsstruktur, die zusätzlichen Halt für die Kabel bietet. Ein Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass die XSR-Buchsenleiste genau in den XSR-Stiftsockel passt. Ein hörbares Klicken zeigt an, wenn eine sichere Verbindung hergestellt wurde. Diese 0,6-mm-XSR-Kabel-Platinen-Kabelkomponenten passen zu den 0,6-mm-XSR-SMD-Leiterplatten-Stiftleisten und sind mit 50-mm- oder 150-mm-Kabellängen erhältlich.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
XSR
Steckverbinder 2:
XSR
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
6
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
6
Raster:
0.6mm
Kabellänge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: 8201680, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, JST, 06XSRXSR36L50, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SM06B-XSRS-ETB(LF)(SN)
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.