Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller C8051F 8051 8bit SMD 96 KB QFN 32-Pin 50MHz 8 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8196819
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F587-IM
EAN/GTIN:
     5059041744270
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = C8051F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 96 KB
Grenzfrequenz = 50MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,25 V
Instruktionssatz-Architektur = MCU

C8051F58x/59x Mikrocontroller, Silicon Labs. Die C8051F58x/59x-Automobil-und-Industrie-Mikrocontroller (MCU) von Silicon Labs sind ideal für Anwendungen, die deutliche Leistungssteigerungen (50 MIPS) und Integration (12-Bit-ADC) in begrenzten Räumen benötigen. Erhältlich in Packungen mit kleinem Formfaktor; 32 %-polig QFN/QFP (5 x 5 mm), 40-polig QFN (6 x 6 mm) und 48 %-polig QFN/QFP (7 x 7 mm). Volle Kompatibilität zwischen den C8051F58x/59x- und C8051F55x/56x/57x-Serien und zwischen den C8051F50x/1x und C8051F54x-Serien. Integrierter Spannungsregler, Reset bei Einschaltung, VDD-Monitor, Watchdog-Zeitgeber und Taktoszillator machen diese Mikrocontroller zu einer herausragenden System-on-a-Chip-Lösung. Flash-Speicher kann neu programmiert werden, sogar im Schaltkreis und sorgt für nicht-flüchtige Datenspeicherung und nachträgliche Updates der 8051-Firmware. Mithilfe der Software haben Sie die volle Kontrolle über alle Peripheriegeräte, die Sie abschalten können, um Energie zu sparen. Sie sind auf den 2,7-V bis 3,6-V-Betrieb im Automobil- und industriellen Temperaturbereich (-40 °C bis +125 °C) spezialisiert.
Weitere Informationen:
Familie:
C8051F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
96 KB
Grenzfrequenz:
50MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,25 V
Instruktionssatz-Architektur:
MCU
Weitere Suchbegriffe: 8196819, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, C8051F587IM, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
C8051F580DK
ab € 127,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.