Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTEK Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 62.5A 3kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COTEK Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 62.5A 3kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8187398
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AEK-3000-48
EAN/GTIN:
     5056112190448
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 62.5A
Nennleistung = 3kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 170mm
Breite = 63.5mm
Tiefe = 280mm
Wirkungsgrad = 92%
Temperatur min. = -20°C

COTEK Embedded SchaltnetzteilDas integrierte AC/DC-Schaltnetzteil COTEK AE-3000 mit Einfachausgang und 3000 W hat einen Ausgangsstrom von 62,5 A bei 48 V dc. Dieses kompakte und äußerst zuverlässige Schaltnetzteil wird in einem vollständig gekapselten Gehäuse mit integrierten Kühllüftern geliefert. Diese Serie von Schaltnetzteilen ist eine ausgezeichnete Wahl bei der Verwendung eines Chassis-montierbaren AC/DC-Wandlers in platzkritischen Anwendungen. Er hat eine universelle Eingangsspannungseinstufung von 90 V ac bis 264 V ac oder 127 V dc bis 370 V dc. Einschlüsse: JST-Gegensteckverbinder.Eigenschaften und VorteileGlobale Steuerung über RS232 Ferneinstellung mehrerer Netzteile über RS232, RS485 und I2C Programmierbare Ausgangsspannung von 0 % bis 105 % Programmierbarer Ausgangsstrom reicht von 0 % bis 105 % Remote EIN/AUS Hoher Wirkungsgrad Lange Lebensdauer Erzwungene Stromaufteilung bei Parallelbetrieb Konstantstrombegrenzung Schützt vor OVP-, OLP-, OTP-, SCP- und Lüfterausfall Gekapselter Gehäusetyp Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 60 °C.AnwendungenFabrikautomation Test und Messung außerhalb des Standorts KommunikationsgeräteZertifizierungenUL 60950-1 En 60350-1 EN 55022 EN 61204-3 En 6100-6-3 En 6100-3-2 En 6100-6-3 EN 55024 EN 61204-3 En 6100-6-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
62.5A
Nennleistung:
3kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
170mm
Breite:
63.5mm
Tiefe:
280mm
Wirkungsgrad:
92%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 8187398, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, COTEK, AEK300048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.018,15*
€ 1.153,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.042,04*
€ 1.153,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.028,23*
€ 1.279,54*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.397,50*
€ 1.506,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,54*
€ 1.522,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,32*
€ 1.495,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,58*
€ 1.406,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,03*
€ 1.336,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.087,18*
€ 1.293,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.051,35*
€ 1.251,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,23*
€ 1.223,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 43,75*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.