Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTEK Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125A 3kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen, Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COTEK Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125A 3kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen, Gestellmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8187391
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AEK-3000-24
EAN/GTIN:
     5056112190431
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 125A
Nennleistung = 3kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 170mm
Breite = 63.5mm
Tiefe = 280mm
Wirkungsgrad = 91%
Temperatur max. = +60°C

UL 60950-1, EN 60950-1. cULus, CE, TÜV. JST-Steckverbinder. 3000-W-Schaltnetzteil programmierbarer Ausgang, AEK-3000 Serie. Die Cotek AEK-3000 Serie von getakteten Netzteilen besteht aus AC/DC-Wandlern mit Einfachausgang. Diese Schaltnetzteile haben vollständig geschlossene Gehäuse mit integrierten Lüftern, in kompakter Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit, wodurch die AEK-3000-Serie von getakteten Netzteilen eine ausgezeichnete Wahl ist, wenn ein AC/DC-Wandler für Chassismontage in engen Räumen gebraucht wird. Dieses Netzteil ist ideal für folgende Anwendungen: Fabrikautomatisierung, Feldprüfungen sowie Mess- und Kommunikationsgeräte. Zulassungen und EMV erfüllen vollständig die weltweiten Anforderungen. Universalnetzeingang Geregelte Einfachausgänge: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V Auswählbar: +5 V 0,5 A oder +9 V, 0,3-A-Hilfsausgang 3000 W AC/DC Chassismontage-Wandler Globale Steuerung über RS232 Mehrfache Fernprogrammierung über RS232 Programmierbare Ausgangsspannung (0 % bis 105 %) Programmierbarer Ausgangsstrom (0 % bis 105 %) Ein- /Ausschalten mit Fernsteuerung, Fernabtastung Hoher Wirkungsgrad, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer Betrieb @ -20 °C bis +60 °C Der JST-Steckverbinder ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
125A
Nennleistung:
3kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
170mm
Breite:
63.5mm
Tiefe:
280mm
Wirkungsgrad:
91%
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 8187391, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, COTEK, AEK300024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 583,23*
€ 810,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 696,42*
€ 810,95*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 828,66*
€ 925,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.041,54*
€ 1.156,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,95*
€ 965,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,58*
€ 939,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,67*
€ 906,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,07*
€ 859,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,01*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.