Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTEK Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 200A 2.4kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COTEK Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 200A 2.4kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8187382
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AEK-3000-12
EAN/GTIN:
     5056112190400
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 200A
Nennleistung = 2.4kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 170mm
Breite = 63.5mm
Tiefe = 280mm
Wirkungsgrad = 88%
Temperatur min. = -20°C

UL 60950-1, EN 60950-1. cULus, CE, TÜV. JST-Steckverbinder. 3000-W-Schaltnetzteil programmierbarer Ausgang, AEK-3000 Serie. Die Cotek AEK-3000 Serie von getakteten Netzteilen besteht aus AC/DC-Wandlern mit Einfachausgang. Diese Schaltnetzteile haben vollständig geschlossene Gehäuse mit integrierten Lüftern, in kompakter Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit, wodurch die AEK-3000-Serie von getakteten Netzteilen eine ausgezeichnete Wahl ist, wenn ein AC/DC-Wandler für Chassismontage in engen Räumen gebraucht wird. Dieses Netzteil ist ideal für folgende Anwendungen: Fabrikautomatisierung, Feldprüfungen sowie Mess- und Kommunikationsgeräte. Zulassungen und EMV erfüllen vollständig die weltweiten Anforderungen. Universalnetzeingang Geregelte Einfachausgänge: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V Auswählbar: +5 V 0,5 A oder +9 V, 0,3-A-Hilfsausgang 3000 W AC/DC Chassismontage-Wandler Globale Steuerung über RS232 Mehrfache Fernprogrammierung über RS232 Programmierbare Ausgangsspannung (0 % bis 105 %) Programmierbarer Ausgangsstrom (0 % bis 105 %) Ein- /Ausschalten mit Fernsteuerung, Fernabtastung Hoher Wirkungsgrad, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer Betrieb @ -20 °C bis +60 °C Der JST-Steckverbinder ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
200A
Nennleistung:
2.4kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
170mm
Breite:
63.5mm
Tiefe:
280mm
Wirkungsgrad:
88%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 12v, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 200a, 8187382, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, COTEK, AEK300012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 701,11*
€ 828,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 696,19*
€ 828,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,36*
€ 985,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,64*
€ 956,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,29*
€ 916,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,64*
€ 865,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,19*
€ 828,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,04*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.