Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTEK Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 16.7A 801.6W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COTEK Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 16.7A 801.6W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,
COTEK Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 16.7A 801.6W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8187379
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE-800-48
EAN/GTIN:
     5056112190394
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 16.7A
Nennleistung = 801.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 127mm
Breite = 41mm
Tiefe = 249mm
Wirkungsgrad = 92%
Temperatur max. = +60°C

COTEK Embedded SchaltnetzteilDas integrierte AC/DC-Schaltnetzteil COTEK AE-800 mit 801,6 W Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 16,7 A bei 48 V dc. Dieses kompakte und äußerst zuverlässige Schaltnetzteil wird in einem vollständig gekapselten Gehäuse mit integrierten Kühllüftern geliefert. Diese Serie von Schaltnetzteilen ist eine ausgezeichnete Wahl bei der Verwendung eines Chassis-montierbaren AC/DC-Wandlers in platzkritischen Anwendungen. Er hat eine universelle Eingangsspannungseinstufung von 90 V ac bis 264 V ac/127 V dc bis 370 V dc. Einschlüsse: JST-Gegensteckverbinder.Eigenschaften und VorteileGlobale Steuerung über RS232 Mehrere Ferneinstellungen über RS232, RS485 und I2C Programmierbare Ausgangsspannung von 0 % bis 105 % Programmierbarer Ausgangsstrom reicht von 0 % bis 105 % Remote EIN/AUS Fernerfassung Hoher Wirkungsgrad Lange Lebensdauer Rackmontage Gekapselter Gehäusetyp Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C.AnwendungenFabrikautomation Test und Messung außerhalb des Standorts KommunikationsgeräteZertifizierungenUL 60950-1 EN 60950-1 CE-zertifiziert TÜV-zertifiziert EMV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
16.7A
Nennleistung:
801.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
127mm
Breite:
41mm
Tiefe:
249mm
Wirkungsgrad:
92%
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 8187379, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, COTEK, AE80048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 304,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 304,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,70*
€ 387,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,01*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.