Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTEK Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 125A 1.5kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COTEK Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 125A 1.5kW, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8187372
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE-1500-12
EAN/GTIN:
     5056112190370
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 125A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 127mm
Breite = 63.5mm
Tiefe = 280mm
Wirkungsgrad = 89%
Temperatur min. = -20°C

UL 60950-1, EN 60950-1. cULus, CE, TÜV. JST-Steckverbinder. 1500 W Schaltnetzteil programmierbarer Ausgang AE-1500-Serie. Die Cotek AE-1500 Serie von getakteten Netzteilen besteht aus AC/DC-Wandlern mit Einfachausgang. Diese Schaltnetzteile haben vollständig geschlossene Gehäuse mit integrierten Lüftern, in kompakter Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit, wodurch die AE-1500-Serie von getakteten Netzteilen eine ausgezeichnete Wahl ist, wenn ein AC/DC-Wandler für Chassismontage in engen Räumen gebraucht wird. Dieses Netzteil ist ideal für folgende Anwendungen: Fabrikautomatisierung, Feldprüfungen sowie Mess- und Kommunikationsgeräte. Zulassungen und EMV erfüllen vollständig die weltweiten Anforderungen. Universalnetzeingang Geregelte Einfachausgänge: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V Auswählbar: +5 V 0,5 A oder +9 V, 0,3-A-Hilfsausgang 1500 W AC/DC Chassismontage-Wandler Globale Steuerung über RS232 Mehrfache Fernprogrammierung Einstellungen über RS232, RS485 ; I2C Programmierbare Ausgangsspannung (0 % bis 105 %) Programmierbarer Ausgangsstrom (0 % bis 105 %) Ein- /Ausschalten mit Fernsteuerung, Fernabtastung Hoher Wirkungsgrad, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer Betrieb @ -20 °C bis +60 °C Der JST-Steckverbinder ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
125A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
127mm
Breite:
63.5mm
Tiefe:
280mm
Wirkungsgrad:
89%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 12v, einbau netzteil, 8187372, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, COTEK, AE150012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,05*
€ 912,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,34*
€ 889,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,34*
€ 825,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,74*
€ 776,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 631,91*
€ 751,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,04*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.