Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTEK Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 66.7A 800W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COTEK Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 66.7A 800W, EIN 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8187363
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE-800-12
EAN/GTIN:
     5056112190356
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 66.7A
Nennleistung = 800W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 127mm
Breite = 41mm
Tiefe = 249mm
Wirkungsgrad = 89%
Temperatur max. = +60°C

Zertifiziert gemäß EN 62368-1; UL62368-1 EMV-Zulassung für leitungsgebundene Emissionen EN 55032. cULus, CE, TÜV. JST-Steckverbinder. 800 W Schaltnetzteil programmierbarer Ausgang AE-800-Serie. Die Cotek AE-800 Serie von getakteten Netzteilen besteht aus AC/DC-Wandlern mit Einfachausgang. Diese Schaltnetzteile haben vollständig geschlossene Gehäuse mit integrierten Lüftern, in kompakter Bauweise und mit hoher Zuverlässigkeit, wodurch die AE-800-Serie von getakteten Netzteilen eine ausgezeichnete Wahl ist, wenn ein AC/DC-Wandler für Chassismontage in engen Räumen gebraucht wird. Dieses Netzteil ist ideal für folgende Anwendungen: Fabrikautomatisierung, Feldprüfungen sowie Mess- und Kommunikationsgeräte. Zulassungen und EMV erfüllen vollständig die weltweiten Anforderungen. Universalnetzeingang Geregelte Einfachausgänge: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V Auswählbar: +5 V 0,5 A oder +9 V, 0,3-A-Hilfsausgang 800 W AC/DC Chassismontage-Wandler Globale Steuerung über RS232 Mehrfache Fernprogrammierung Einstellungen über RS232, RS485 ; I2C Programmierbare Ausgangsspannung (0 % bis 105 %) Programmierbarer Ausgangsstrom (0 % bis 105 %) Ein- /Ausschalten mit Fernsteuerung, Fernabtastung Hoher Wirkungsgrad, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer Betrieb @ -20 °C bis +60 °C Der JST-Steckverbinder ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
66.7A
Nennleistung:
800W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
127mm
Breite:
41mm
Tiefe:
249mm
Wirkungsgrad:
89%
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 8187363, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, COTEK, AE80012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,15*
€ 381,05*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 322,22*
€ 381,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 347,06*
€ 458,09*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 537,22*
€ 610,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 366,19*
€ 435,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 43,96*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.