Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 4/9 P Hochdruckreiniger 90bar, 1.4kW / 110V, 390l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kärcher HD 4/9 P Hochdruckreiniger 90bar, 1.4kW / 110V, 390l/h
Kärcher HD 4/9 P Hochdruckreiniger 90bar, 1.4kW / 110V, 390l/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8183456
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     HD 4/9 P
EAN/GTIN:
     4039784717084
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Durchflussmenge = 390l/h
Betriebsdruck = 90bar
Wasser-Eingangstemperatur max. = +60°C
Leistung = 1.4kW
Versorgungsspannung = 110V
Höhe = 935mm
Breite = 375mm
Gewicht = 21.6kg
Kabellänge = 10m

Spritzpistole, 10 m Schlauch, 400-mm-Sprühlanze und Dreifachdüse. Kärcher HD 4/9 P Hochdruckreiniger. Aufrechter und kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Wechselstromantrieb und integrierter Zubehöraufbewahrung. Griff mit Auslöser für volle Druckkontrolle 10-m-Hochdruckschlauch mit Anti-Twist-System 400-mm-Sprühlanze Teleskopgriff Druckschaltersteuerung Stoßfestes Kunststoffgehäuse Elektrischer Kabelaufroller mit Steckerverriegelung
Weitere Informationen:
Durchflussmenge:
390l/h
Betriebsdruck:
90bar
Wasser-Eingangstemperatur max.:
+60°C
Leistung:
1.4kW
Versorgungsspannung:
110V
Höhe:
935mm
Breite:
375mm
Gewicht:
21.6kg
Kabellänge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 8183456, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungsausrüstung, Hochdruckreiniger, Kärcher, HD49P, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Equipment, Pressure Washers, Karcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,41*
€ 1.067,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,69*
€ 1.024,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,43*
€ 975,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,74*
€ 917,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,24*
€ 879,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.