Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-8178902
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8178902
EAN/GTIN:
     5056112189299
Suchbegriffe:
8178902
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelclips und Klemmen
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 10.7mm
Fixierungsmethode = Drückend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 9.3mm
Breite = 4 mm
Tiefe = 13.4mm
Maße [L x B x T] = 9.3 x 4 x 13.4mm

UL 94V-2. Kabelklemmen RS. Die Kabelklemme von RS ist ein ideales Zubehör, wenn zusätzliche Kabel hinzugefügt oder entfernt werden müssen. Nylon 66
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
10.7mm
Fixierungsmethode:
Drückend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
9.3mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
13.4mm
Maße [L x B x T]:
9.3 x 4 x 13.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,51*
€ 7,75
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.