Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 28kΩ, 1.5mV 5V 8 100kHz 1-Kanal SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 28kΩ, 1.5mV 5V 8 100kHz 1-Kanal SOP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8175789
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AMC1200SDUB
EAN/GTIN:
     5059042206722
Suchbegriffe:
8175789
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Trennverstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = 5V
Offsetspannung Eingang max. = 1.5mV
Eingangswiderstand max. = 28kΩ
Spannungsverstärkung max. = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100kHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 95dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Versorgungsstrom max. = 10 mA
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Trennverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
5V
Offsetspannung Eingang max.:
1.5mV
Eingangswiderstand max.:
28kΩ
Spannungsverstärkung max.:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100kHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
95dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Versorgungsstrom max.:
10 mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.