Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung QFN, 16-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung QFN, 16-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8175499
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A7100RGTT
EAN/GTIN:
     5059042208054
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±3%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = QFN
Referenzspannung = 0.5V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.15 x 3.15 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 1,425 V
Länge = 3.15mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 1 A, Serie TPS, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±3%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
QFN
Referenzspannung:
0.5V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.15 x 3.15 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
1,425 V
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: 8175499, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A7100RGTT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.