Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-8175468
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A1633DGNT
EAN/GTIN:
     5059042207989
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = ±1 %
Load-Regulation = ±1 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 3 V
Länge = 3.1mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), bis 100 mA, 3,0 V bis 3,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
±1 %
Load-Regulation:
±1 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
3 V
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8175468, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A1633DGNT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.