Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-8175449
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS78230DDCT
EAN/GTIN:
     5059042200737
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = ±1 %
Genauigkeit = ±3%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 500nA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1mm
Eingangsspannung min. = 2,2 V
Länge = 3.05mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 3,0 V bis 3,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
±1 %
Genauigkeit:
±3%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
500nA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1mm
Eingangsspannung min.:
2,2 V
Länge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 8175449, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS78230DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.