Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74LV Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8168713
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV595D,112
EAN/GTIN:
     5059043105673
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74LV
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 1 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Reset-Typ = Asymmetrisch

Produktfamilie 74LV, Nexperia. Niederspannungs-CMOS-Logik Betriebsspannung: 1,0 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74LV
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Reset-Typ:
Asymmetrisch
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, 8168713, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74LV595D,112, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.