Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCB WCR Wickel Lastwiderstand 15Ω ±5% / 2kW, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MCB WCR Wickel Lastwiderstand 15Ω ±5% / 2kW, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8168006
Hersteller:
     MCB Industrie
Herst.-Nr.:
     WCR38250A15R0JB
EAN/GTIN:
     5059045557111
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 2000w
leistungswiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 2kW
Serie = WCR
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C

Wassergekühlter Drahtwiderstand – Vishay, Serie WCR, 2000 W. Die wassergekühlten Drahtwiderstände der Serie WCR bieten eine besseres Leistungs/Lautstärkenverhältnis. Eine nicht-induktive Ausführung mit direkter Kühlung ohne Kühlkörper ist verfügbar.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
2kW
Serie:
WCR
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 8168006, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, MCB, WCR38250A15R0JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,14*
€ 1.281,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,84*
€ 1.198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,28*
€ 1.167,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,63*
€ 1.088,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.